Motion
ZP125HBS
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 125 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #04555668
No. Fabricante ZP125HBS
Precio34.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 125 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #04555668
No. Fabricante ZP125HBS
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
Precio34.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la copa
    44 mm
  • Copa exterior Diámetro  
    125 mm
  • Altura total
    56 mm
  • Peso total
    370 g
  • Diámetro de la almohadilla
    125 mm
  • Peso
    370 g

Detalles

  • Tipo de búfer
    Ninguna
  • Material de la copa
    Goma de silicona
  • Tipo de copa
    Fuelles
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +250 °C
  • Material de la almohadilla
    Goma de silicona
  • Tipo de almohadilla
    Alta resistencia, fuelles

Descripción general

Descripción del fabricante
ZP125HBS ALMOHADILLA DE VACÍO
  • Tipo de almohadilla: de alta resistencia (plana con nervadura) o de alta resistencia (bajo)
  • Tipo de almohadilla reforzada que evita la deformación al transferir piezas de trabajo pesadas o grandes
  • Material de la almohadilla: NBR, FKM, EPR, caucho de silicona, caucho de uretano

También puede gustarle

Los clientes también compraron