Motion
VHK2-04F-M5
Válvula de dedo
Artículo MI #04556192
No. Fabricante VHK2-04F-M5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de dedo
Artículo MI #04556192
No. Fabricante VHK2-04F-M5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Altura total
    41 mm
  • Longitud total
    52.9 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    Empujar para conectar de 4 mm (1P)
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    M5x0.8 ISO (2A)
  • Recorrido del posicionador de la válvula
    90 °
  • Peso
    19 g

Details

  • Tipo de actuador
    Selector de giro
  • Material del cuerpo
    PBT
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    2 mm2
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Función de la válvula
    Alfombra

Descripción general

Descripción del fabricante
VHK2-04F-M5 VÁLVULA, DEDO
  • Válvula de dedo, estándar
  • Puerto 2 o 3 disponible
  • Área efectiva: 2.0 a 17.5mm²
  • Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
  • Fluido: aire

You May Also Like

Los clientes también compraron