Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio32 mm
- Altura total105 mm
- Longitud total138.5 mm
- Ancho general77 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11-1/4 NPT
- Tamaño/tipo del puerto 21-1/4 NPT
- Peso2.3 kg
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv320 mm2
- Presión máxima de funcionamiento+0.97 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0 MPa
- Número de puertos2
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +0.97 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +180 °C
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloPTFE
Descripción general
- Válvula de proceso serie VND
- Tipo accionado por aire
- Tamaño del orificio: 7 a 50mm
- Tamaño del puerto: de 1/8 a 2 pulgadas
- Rango de presión de funcionamiento: 0 a 0.97 MPa