Especificaciones
Dimensiones
- Altura total140 mm
- Longitud total188 mm
- Ancho general104 mm
- Tamaño del puerto1/2 pulg.
Detalles
- Dirección del flujo4-Way
- Presión máxima de funcionamiento+0.9 Mpa2
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoides2
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.2 a +0.9 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Tipo de tuberíaSubplaca con puerto para cuerpo incluida
- SerieVPA4000
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Válvula neumática de 5 puertos con junta de goma
- Disponible con o sin subplaca
- Los tipos de rosca incluyen Rc, G, NPT, NPTF