Motion
VQ1000-FPG-N7N7

SMC CORP OF AMERICA
VQ1000-FPG-N7N7

BLOQUE DE COMPROBACIÓN PERFECTO
Artículo MI #04556634
No. Fabricante VQ1000-FPG-N7N7
Precio76.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQ1000-FPG-N7N7

BLOQUE DE COMPROBACIÓN PERFECTO
Artículo MI #04556634
No. Fabricante VQ1000-FPG-N7N7

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio76.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 1/4 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.15 Mpa2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Serie
    VQ

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ1000-FPG-N7N7 BLOQUE DE COMPROBACIÓN PERFECTO
  • Bloque de doble comprobación para los tipos separados VQ1000 y VQ2000
  • Presión máxima de funcionamiento: 0.8MPa
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.15MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: -5 a 50°C

You May Also Like

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good