Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoZinc
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.16 (P a A/B) Cv, 0.18 (A/B a R1/R2) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Tiempo de respuesta≤29 ms
- Material del selloMetal
- SerieVQ
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideConector D-Sub
- Consumo de energía del solenoide1 VA
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA
- Conductancia sónica (C)0.7 (P a A/B) dm3/(s.bar), 0.72 (A/B a R1/R2) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosJIS B 8375-1981, JIS
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
- Fluido: aire/gas inerte
- Rango de presión de funcionamiento: 0.1MPa - 0.7MPa(estilo de alta presión 1.0MPa)
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C