Motion
CDQMB20-30-M9PL

SMC CORP OF AMERICA
CDQMB20-30-M9PL

CILINDRO COMPACTO CQM CON GUÍA y calibre de 20 mm
Artículo MI #04561833
No. Fabricante CDQMB20-30-M9PL
Precio164.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQMB20-30-M9PL

CILINDRO COMPACTO CQM CON GUÍA y calibre de 20 mm
Artículo MI #04561833
No. Fabricante CDQMB20-30-M9PL
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
Precio164.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Longitud del cable conductor
    L - (3 m)
  • Accidente cerebrovascular
    30 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El CQM es un cilindro compacto integrado con una varilla guía y una placa. La serie está disponible en tamaños de orificio 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100mm . La precisión no giratoria es de 0.2 o menos. La serie CQM permite montar una pieza de trabajo directamente en la placa de herramientas. Los interruptores automáticos se pueden montar/quitar incluso cuando la placa está retraída.
  • Cambio automático
    M9P - Estado sólido, uso general, PNP de 3 hilos, horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Varilla guía
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    CQM
  • Imán
    Integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujeros pasantes
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Opciones incluidas
    Interruptor automático, magnetizado
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQM

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQMB20-30-M9PL VARILLA GUÍA COMPACTA
  • Cilindro compacto tipo varilla guía
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
  • Carreras estándar (mm): 5 a 100
  • 4 veces la resistencia de carga lateral del CQ2K
  • Precisión no giratoria de 0.2 o menos

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"