Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Accidente cerebrovascular35 mm
Detalles
- Detalles adicionalesVersión estándar de doble acción con varilla única del cilindro compacto CQ2 . El CQ2 está disponible en tamaños de orificio de 12mm a 100mm. Viene de serie con roscas de vástago de pistón macho o hembra. Es posible montar interruptores automáticos en cualquiera de las superficies 4 .
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Serie de cilindrosCQ2
- ImánNinguna
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeDoble horquilla
- Acción del pistónDoble acción
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Sexo de la barraHombre
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCQ2
Descripción general
- Cilindro compacto de doble acción, varilla única
- Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
- Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
- Capacidad de interruptor automático