Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del recipiente141 lb
- Altura total36.000 pulg.
- Longitud total20.500 pulg.
- Ancho general7.000 pulg.
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Peso67 kg
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Caudal de aire de entrada65 scfm
- Presión máxima de funcionamiento232 psi
- Presión mínima de funcionamiento58 psi
- Punto de rocío estándar-40 °F
Descripción general
- Caudales de entrada de 4 a 365 scfm en 17 tamaños
- Punto de rocío de presión estándar de -40°F / °C, se puede configurar para -100°F / -73°C
- Temperatura máx. del aire de entrada: 122°F / 50°C
- Fácil de mantener
- Roscas de conexiones: NPT
- Para su uso en Norteamérica