Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Altura total94 mm
- Longitud total100 mm
- Ancho general52 mm
- Peso1.08 lb
Detalles
- Tipo de conector de cableSin conector de cable
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasSoporte de montaje
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de señal de entradaTipo de corriente 4 a 20 mADC (tipo de sumidero)
- Temperatura máxima de funcionamiento122 °F
- Flujo de aire máximo7 scfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión máxima establecida130 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento32 °F
- Presión mínima establecida0.73 psi
- Salida del monitorSalida analógica de 1 a 5 VCC
- Tipo de montajeSoporte plano
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 32 a 122 °F
- Tipo de rosca del puerto de salidaG
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- Unidad de visualización de presiónbarra
- Tipo de productoReguladores electroneumáticos
- Serie/sistemaITV1000
- Ajustar rango de presión0.15 a 131 psi
- Estándares cumplidosJIS, UL
- Tensión de alimentación24 V CC