Motion
KKA3S-02F
ACOPLADOR S, ACERO INOXIDABLE
Artículo MI #04565923
No. Fabricante KKA3S-02F
Precio56.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ACOPLADOR S, ACERO INOXIDABLE
Artículo MI #04565923
No. Fabricante KKA3S-02F
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
Precio56.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/8 pulg.
  • Peso
    47.2 g

Detalles

  • Aplicación
    Neumático, agua
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. BSPT, rosca hembra 1/4 – 19
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra BSPT
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Opciones de seguridad
    Bloqueo de manguito
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula de control
  • Presión de trabajo
    145 psi
  • Rango de presión de trabajo
    100 a 250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLADOR KKA3S-02F S, ACERO INOXIDABLE
  • Material del cuerpo: SUS304
  • Material del sello: FKM
  • Especificación no engrasada (estándar)
  • Fluido: agua, aire

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"