Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Peso149.1 g
Detalles
- AplicaciónNeumático, agua
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. BSPT, rosca macho 3/8 – 19
- Tipo de conexión de mangueraBSPT macho
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Opciones de seguridadBloqueo de manguito
- Material del selloCon sellador
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.
- Tipo de válvulaVálvula de control
- Presión de trabajo145 psi
- Rango de presión de trabajo100 a 250 psi
Descripción general
- Material del cuerpo: SUS304
- Material del sello: FKM
- Especificación no engrasada (estándar)
- Fluido: agua, aire