Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Peso56.9 g
Detalles
- AplicaciónNeumático, agua
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. BSPT, rosca hembra 1/4 – 19
- Tipo de conexión de mangueraHembra BSPT
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Presión de trabajo145 psi
- Rango de presión de trabajo100 a 250 psi
Descripción general
- Acoplador serie S KKH, con cubierta amortiguadora
- Tipo de conexión: rosca macho/hembra, conexión de tuerca
- Solo designación de socket
- Área efectiva: 3.8 a 82mm²
- Tamaño del cuerpo: 1/8, 1/4