Motion
NCDQ2F80-20D
Cilindro de aire compacto - Tipo estándar, calibre de 80 mm, carrera de 20 mm, tipo de montaje con brida
Artículo MI #04572677
No. Fabricante NCDQ2F80-20D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de aire compacto - Tipo estándar, calibre de 80 mm, carrera de 20 mm, tipo de montaje con brida
Artículo MI #04572677
No. Fabricante NCDQ2F80-20D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Altura total
    99 mm
  • Longitud total
    93.5 mm
  • Ancho general
    134 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    703 lbf
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    779 lbf
  • Tamaño de la varilla
    5/8-18 pulg.
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    5/8-18 hembra UNF
  • Accidente cerebrovascular
    20 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Serie de cilindros
    NCQ2
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    +7.25 psi
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Rango de presión de funcionamiento
    +7.25 a +145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +15 a +140 °F
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +217 psi
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Estándares cumplidos
    Clase JIS 2

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDQ2F80-20D

También puede gustarle

Los clientes también compraron