Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 pies
- Diámetro interior del tubo0.080 pulg.
- Diámetro exterior del tubo0.125 pulg.
Detalles
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorAmarillo (TR)
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra claveAire/agua
- Tipo de fluidoAire, agua
- DurezaCosta A 95
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Material del tuboPoliuretano
- Aplicaciones típicasAire/agua de uso general