Motion
TUZ0604Y-20
Tubo plano resistente al desgaste - Solo aire, 4 mm, 0.158 pulg. D.I., 6 mm, 0.236 pulg. D.E., 20 m Longitud, 15 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #04577101
No. Fabricante TUZ0604Y-20
Precio44.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubo plano resistente al desgaste - Solo aire, 4 mm, 0.158 pulg. D.I., 6 mm, 0.236 pulg. D.E., 20 m Longitud, 15 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #04577101
No. Fabricante TUZ0604Y-20
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
Su precio$44.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 m
  • Radio de curvatura mínimo
    15 mm
  • Diámetro interior del tubo
    0.158 pulg., 4 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.236 pulg., 6 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Amarillo
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Solo aire
  • Tipo de fluido
    Aire
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    104 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    116 psi
  • Resistencia física
    Abrasión
  • Material del tubo
    Poliuretano especial
  • Aplicaciones típicas
    Aire de uso general, resistencia al desgaste

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO TUZ0604Y-20 , RESISTENTE AL DESGASTE
  • Temperatura de funcionamiento: -4 ~ +140°F(-20 a 60°C)
  • Las variaciones de tamaño 5 incluyen el D.E. del tubo: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
  • Los accesorios aplicables incluyen: KQ, KJ, KF, KFG y M/MS
  • Los colores de los tubos incluyen: negro, blanco, rojo, azul, amarillo y verde
  • Presión máxima de funcionamiento: 20°C = 0.8 MPa y 60°C = 0.4 MPa

También puede gustarle

Los clientes también compraron