Motion
EM7544T-I
A prueba de explosiones/Ubicaciones peligrosas - Motor para uso intensivo - 5 hp, 1800 rpm, 3 ph, 230/460 V, bastidor L184T , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04577798
No. Fabricante EM7544T-I
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
A prueba de explosiones/Ubicaciones peligrosas - Motor para uso intensivo - 5 hp, 1800 rpm, 3 ph, 230/460 V, bastidor L184T , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04577798
No. Fabricante EM7544T-I
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    L184T
  • Longitud total de la dimensión C
    17.12 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    161 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Listado UL y CSA para Clase I (gas), Grupo D, Clase II (polvo), Grupo E, F y G con un código de temperatura T3C . Construcción de hierro fundido totalmente cerrada. Eslingas de eje laberíntico de latón (Grupo E) instaladas en ambos extremos del motor. Termostatos normalmente cerrados. Drenajes del respiradero a prueba de explosiones. Acabado epoxi resistente a la corrosión. Los motores tienen un sistema de aislamiento de clase F y un factor de servicio 1.15 . Los motores Super-E® a prueba de explosiones tienen una eficiencia NEMA Premium® y 3 años de garantía. Operación de onda sinusoidal de velocidad fija solamente.
  • Aplicaciones
    Entornos industriales hostiles que requieren protección contra la corrosión, que contienen gas y vapor peligrosos, fibras de polvo, limaduras u otro material que pueda tener propiedades explosivas.
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    EPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    6.60 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Grupo y clase
    División 1, Clase I - Grupo D, Clase II - Grupo E, F y G
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso intensivo
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Código de temperatura
    T3C
  • Protección térmica
    Termostato
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
5 1800 EM7544T-I 3/60 184T XPFC