Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8 - 11 UNC
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100 - Protección de Kanigen
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial4410 lbf
- Capacidad de carga estática radial2540 lbf
- Cojinete de repuestoUC206-19MZ20RF
- Tipo de selloLabio doble con cabestrillo
- SerieUCHPL200MZ20RFW
- UPC_NO0808250402595