Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8 - 11 UNC
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100 - Protección contra zinc
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial5820 lbf
- Capacidad de carga estática radial3460 lbf
- Cojinete de repuestoUC207-23MZ2RF
- Tipo de selloLabio doble con cabestrillo
- SerieUCHPL200MZ2RFW
- UPC_NO0808250404216