Motion
UCLCX06
Cartucho de cojinete de bolas - Orificio de 30 mm, 98.4 mm OD, Ancho de carcasa de 31 mm, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Rendimiento medio
Artículo MI #04595034
No. Fabricante UCLCX06
Precio172.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - Orificio de 30 mm, 98.4 mm OD, Ancho de carcasa de 31 mm, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Rendimiento medio
Artículo MI #04595034
No. Fabricante UCLCX06
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
Precio172.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Carcasa Ancho  
    31 mm
  • Anillo interior Ancho  
    42.9 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.8740 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2640 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UCX06
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCLCX00
  • UPC_NO
    0808250404513

Descripción general

Descripción del fabricante
UCLCX06 30MM CARTUCHO