Motion
UCNFL205-16MZ20W

AMI BEARINGS INC
UCNFL205-16MZ20W

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica PBT, Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #04595138
No. Fabricante UCNFL205-16MZ20W
Precio176.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCNFL205-16MZ20W

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica PBT, Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #04595138
No. Fabricante UCNFL205-16MZ20W
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
Precio176.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.8906 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.866 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.1250 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado Kanigen (acabado de níquel sin electrodos)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC205-16MZ20
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UCNFL200MZ20W
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250411009

Descripción general

Descripción del fabricante
UCNFL205-16MZ20W 1 2-BOLT FLG
  • SERIE CHOICE – UCPPL/UCTBL/UCNFL/UCFBL/UCFPL/UCTPL/UCNTPL/UCWTPL/UCHPL /
  • Carcasa termoplástica de PBT con inserto de acero AISI 52100 con bloqueo de tornillo prisionero resistente a la corrosión Kanigen
  • Aplicaciones típicas: Refrigerios de bebidas Alimentos Procesamiento de pepinillos Procesamiento de cítricos
  • Disponibilidad de tamaño de orificio: 1/2” a 2”

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"