Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2 pulg.
- Altura total4.5000 pulg.
- Longitud total5.6875 pulg.
- Ranura Espaciado3.3125 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido - niquelado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUCNST210-32NPMZ2
- Número de Upc del fabricante0808250414673
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial7980 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCNST200NPMZ2
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250414673