Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter2 pulg.
- Altura total4.6094 pulg.
- Longitud total5.8594 pulg.
- Slot Spacing3.3906 pulg.
Details
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido - niquelado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUCT210-32NPMZ2RF
- Número de Upc del fabricante0808250429431
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial7980 lbf
- Tipo de selloLabio doble con cabestrillo
- SerieUCT200NPMZ2RF
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250429431
Descripción general
Descripción del fabricante
UCT210-32NPMZ2RF 2 RECUPERACIÓN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad