Motion
UEMFB204-12MZ20RF

AMI BEARINGS INC
UEMFB204-12MZ20RF

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de acero inoxidable 304 , servicio estándar, doble reborde con sello de cabestrillo
Artículo MI #04595785
No. Fabricante UEMFB204-12MZ20RF
Precio559.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UEMFB204-12MZ20RF

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de acero inoxidable 304 , servicio estándar, doble reborde con sello de cabestrillo
Artículo MI #04595785
No. Fabricante UEMFB204-12MZ20RF
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
Precio559.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.299 pulg.
  • Separación de la unidad
    1-27/64 pulg.
  • Espaciado vertical del perno
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de carcasa
    Soporte de brida de tres pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0°F - 212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2890 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UE204-12MZ20RF
  • Tipo de sello
    Labio doble con cabestrillo
  • Serie
    UEMFB200MZ20RF
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250451364

Descripción general

Descripción del fabricante
UEMFB204-12MZ20RF 3/4 3-BOLT FLG
  • CHOICE PLUS SERIES - UEMP/UEMTB/UEMFL/UEMFB/UEMF/UEMF/UEMST/UEMT
  • Kanigen Corrosion Resistant Accu-Loc® AISI 52100 Steel Bearing Insert AISI 304 Cast Stainless Steel Housing
  • Aplicaciones típicas: lejía de mezcla de gradación de recubrimiento de enlatado
  • Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 3/4” a 2-7/16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"