Motion
7218CYDUP4
Cojinete de contacto angular - Orificio de 90 mm, 160 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #04598236
No. Fabricante 7218CYDUP4
Precio4,259.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 90 mm, 160 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #04598236
No. Fabricante 7218CYDUP4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4,259.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    20.4 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR 7218 CDU P4
  • Código de armonización
    8482.10.50.28
  • Número de Upc del fabricante
    4991893846072
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893846072

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR 7218 CDU P4

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good