Motion
5481H
Motor del ventilador del condensador (Velocidad múltiple) - 3/4 hp / 1/4 hp, 1200 rpm, monofásico, 460 V, bastidor 48Y , caja TEAO (aire totalmente cerrado) , 60 Hz, base 1075 rpm, montaje en poste, aire continuo
Artículo MI #04601001
No. Fabricante 5481H
Precio416.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor del ventilador del condensador (Velocidad múltiple) - 3/4 hp / 1/4 hp, 1200 rpm, monofásico, 460 V, bastidor 48Y , caja TEAO (aire totalmente cerrado) , 60 Hz, base 1075 rpm, montaje en poste, aire continuo
Artículo MI #04601001
No. Fabricante 5481H
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
Precio416.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Longitud total de la dimensión C
    11.8 pulg.
  • Par de apriete
    50.09 pies-libras
  • Peso
    22.38 lb

Detalles

  • RPM base
    1075 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV / 1/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Aire continuo
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    2.2 A
  • Modelo
    K055WKW1116012B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador del condensador (Velocidad múltiple)
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV / 1/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Poste
  • Número de velocidades
    2
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382080532

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 / 1/4 HP,1075 / 2 SPD,5481H,460 V,48

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo