Motion
850H350

MEGADYNE
850H350

H, 0.5000 in Pitch, 2159 mm Pitch Length, 3.5000 in Width, 170 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #04615866
No. Fabricante 850H350
Precio425.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
850H350

H, 0.5000 in Pitch, 2159 mm Pitch Length, 3.5000 in Width, 170 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #04615866
No. Fabricante 850H350
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
Precio425.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2159 mm
  • En general Ancho  
    3.5000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    2159 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    H
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    170

Descripción general

Descripción del fabricante
850H350 CINTURÓN DE TEMPORIZACIÓN - PASO H
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good