Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cable0.562–0,687 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4 NPT
Detalles
- 2D Dibujowww.molex.com/pdm_docs/sd/1300990100_sd.pdf
- Material del cuerpoNailon
- Estilo del cuerpoHombre recto
- Material de la empuñaduraAcero inoxidable
- Tipo de agarreEmpuñadura de sellado del cordón MAX-LOC®
- Color del ojalVerde
- Clasificación NEMANEMA 3R
- Número de orificios1