Especificaciones
Detalles
- Desplazamiento9.4 cm3/r
- RPM Máx.1800 rpm
- Presión máxima de funcionamiento2320 psi
- Tipo de montajeBrida
- Dirección de rotaciónEn el sentido de las agujas del reloj
- Tipo de bomba de paletaIndividual
Descripción general
- ・Bomba de la cámara - estándar\n・Bajo ruido y amplio rango de caudales\n・Presión máxima de funcionamiento 21MPa (3,050psi)\n