Motion
TB SPZ224/1
Polea de cinturón en V métrico - Sección de banda SPZ, 1 ranura, Tamaño de orificio requerido de casquillo, 228 mm D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 2012 , Material de hierro fundido
Artículo MI #04632942
No. Fabricante TB SPZ224/1
Precio182.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V métrico - Sección de banda SPZ, 1 ranura, Tamaño de orificio requerido de casquillo, 228 mm D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 2012 , Material de hierro fundido
Artículo MI #04632942
No. Fabricante TB SPZ224/1
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
Su precio$182.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    SPZ
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 14 a 50 mm
  • Cara Ancho  
    16 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    32 mm
  • Exterior Diámetro  
    228 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Diámetro de paso
    224 mm
  • Peso
    5.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2012
  • Número de Upc del fabricante
    4014486250886
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    4014486250886

Descripción general

Descripción del fabricante
TB SPZ224/1 OPTIBELT KS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"