Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaSPZ
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillosDe 14 a 50 mm
- Cara Ancho16 mm
- Longitud hasta Agujero32 mm
- Exterior Diámetro284 mm
- Ancho general16 mm
- Diámetro de paso280 mm
- Peso6.38 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos2012
- Número de Upc del fabricante4014486251029
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaHablado
- UPC_NO4014486251029