Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno1.3280 pulg.
- Agujero Diámetro20 mm
- Tamaño del casquillo1108
- Tamaño del chavetero6 x 2.8 mm
- Longitud hasta Agujero22 mm
- Exterior Diámetro1.3860 pulg.
- Longitud del tornillo1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4 pulg.
- Peso0.23 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de Upc del fabricante4014486251913
- MaterialHierro gris
- Número de orificios de pernos2
- Par de apriete del tornillo5.7 N-m
- UPC_NO4014486251913
- Par de apriete de la llave55 pulg./lb