Motion
1260XH600
Cinturón de distribución síncrono ZR - XH, paso de 0.8750 pulg., paso de 126.0000 pulg. de longitud, 6.0000 pulg. de ancho, 144 dientes, material de neopreno
Artículo MI #04634292
No. Fabricante 1260XH600
Precio1,661.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono ZR - XH, paso de 0.8750 pulg., paso de 126.0000 pulg. de longitud, 6.0000 pulg. de ancho, 144 dientes, material de neopreno
Artículo MI #04634292
No. Fabricante 1260XH600
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
Precio1,661.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    126.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    6.0000 pulg.
  • Paso
    0.8750 pulg.
  • Longitud del paso
    126.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    XH
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    144
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 212 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • UPC_NO
    4014486298048

Descripción general

Descripción del fabricante
1260XH600 OPTIBELT ZR
  • Rendimiento: los cables de fibra de vidrio proporcionan una resistencia y fuerza de tracción superiores
  • Duradero: la cubierta de tela proporciona mayor resistencia al desgaste y a los productos químicos
  • Resistencia: compuesto de caucho diseñado para una estructura dental con una resistencia superior al cizallamiento
  • Antiestático: cumple los requisitos ISO 9563 para ser antiestático

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"