Especificaciones
Dimensiones
- Conexión de rosca de salida13/16-16 pulg.
Detalles
- Tipo de lubricaciónAceite
- Temperatura máxima de funcionamiento+180 °F
- Presión máxima de funcionamiento20000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Material de la bombaAcero/latón
- Relación de la bomba140:1
- Tipo de bombaBomba accionada por aire