Motion
6.16726.00

METABO CORP
6.16726.00

Rueda de corte - Rueda de 115 mm de diámetro, Rueda de 6 mm de grosor, Orificio central de 22.23 mm de diámetro, 24 granos, Grado grueso, 13300 rpm
Artículo MI #04639055
No. Fabricante 6.16726.00
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

METABO CORP
6.16726.00

Rueda de corte - Rueda de 115 mm de diámetro, Rueda de 6 mm de grosor, Orificio central de 22.23 mm de diámetro, 24 granos, Grado grueso, 13300 rpm
Artículo MI #04639055
No. Fabricante 6.16726.00
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    22.23 mm
  • Rueda Diámetro  
    115 mm
  • Rueda Grosor  
    6 mm

Detalles

  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13300 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
616726000 4-1/2" GW A24N

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo