Motion
455 COTTX 10 FT

PEER CHAIN
455 COTTX 10 FT

Cadena de ingeniería - Serie 455 , paso de 455 / 1.6300 pulg., recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #04648196
No. Fabricante 455 COTTX 10 FT
Precio38.10 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
455 COTTX 10 FT

Cadena de ingeniería - Serie 455 , paso de 455 / 1.6300 pulg., recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #04648196
No. Fabricante 455 COTTX 10 FT
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
Su precio$38.10/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    455 / 1.6300 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.840 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.380 pulg.
  • Altura de la placa
    0.840 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.620 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    7300 lb
  • Peso
    2 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    455 / 1.630"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Número de stock del fabricante
    1699
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    455
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
455 COTT X 10 FT
  • Disponible con construcción remachada o recubierta.
  • Alta resistencia con un peso mínimo.
  • Construcción de cojinetes cerrados.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"