Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.375 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.200 pulg.
- Altura de la placa0.594 pulg.
- Grosor de la placa0.080 pulg.
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
- Ancho del rodillo0.375 pulg.
- Resistencia a la tensión6834 pies-libras
- Peso0.914 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- Número de stock del fabricante9217
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras1
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaNo resistente a la corrosión
- SerieJunta tórica
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Las juntas tóricas de goma sintética están selladas en el lubricante dentro del área de cojinetes de la cadena.
- Ideal para aplicaciones en las que es fundamental mantener la suciedad y otros contaminantes fuera del área del cojinete.
- Se utiliza habitualmente cuando la relubricación continua no es posible o difícil.