Motion
80  O-RING RIV X 10 pies

PEER CHAIN
80 RIV O-RING X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie O-Ring, paso de 80 / 1 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #04648305
No. Fabricante 80 RIV O-RING X 10 ft
Precio69.86 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
80 RIV O-RING X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie O-Ring, paso de 80 / 1 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #04648305
No. Fabricante 80 RIV O-RING X 10 ft
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
Precio69.86 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.625 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.313 pulg.
  • Altura de la placa
    0.950 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.625 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    17636 pies-libras
  • Peso
    1.9 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    7760
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    No resistente a la corrosión
  • Serie
    Junta tórica
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
80 O-RING RIV X 10 FT
  • Las juntas tóricas de goma sintética están selladas en el lubricante dentro del área de cojinetes de la cadena.
  • Ideal para aplicaciones en las que es fundamental mantener la suciedad y otros contaminantes fuera del área del cojinete.
  • Se utiliza habitualmente cuando la relubricación continua no es posible o difícil.