Especificaciones
Dimensiones
- Anchura interior0.118 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.265 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.031 pulg.
- Longitud total100 pies
- Diámetro del pasador0.090 pulg.
- Altura de la placa0.265 pulg.
- Grosor de la placa0.031 pulg.
- Diámetro del rodillo0.196 pulg.
- Ancho del rodillo0.118 pulg.
- Resistencia a la tensiónpies-libras
- Peso0.13 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso05B / 8 mm
- Estándar de cadenaISO
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- País de origenChina
- Recubrimiento de acabadoResistente a la corrosión
- Número de catálogo del fabricante6329
- Número de stock del fabricante6329
- MaterialAcero inoxidable 304
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Número de hebras1
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieEstándar británico
- Estándares cumplidosISO
Descripción general
- Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
- Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
- Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.