Motion
A2050NP RIV X 100 pies

PEER CHAIN
A2050NP RIV X 100 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar de paso doble, paso de 2050 / 1-1/4 in, remachado, 1 hebra, material niquelado, 100 pies de longitud
Artículo MI #04649454
No. Fabricante A2050NP RIV X 100 ft
Precio14.88 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
A2050NP RIV X 100 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar de paso doble, paso de 2050 / 1-1/4 in, remachado, 1 hebra, material niquelado, 100 pies de longitud
Artículo MI #04649454
No. Fabricante A2050NP RIV X 100 ft
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
Precio14.88 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.375 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Altura de la placa
    0.594 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.080 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.375 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    6834 pies-libras
  • Peso
    0.5 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Número de stock del fabricante
    697
  • Material
    Enchapado en níquel
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Paso doble estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
A2050 RIV BASADO X 100 FT
  • Proporciona resistencia a la corrosión, lo que mejora la vida útil y el rendimiento de la cadena.
  • Todos los componentes están chapados antes del ensamblaje de la cadena, lo que proporciona una excelente cobertura durante el proceso de chapado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo