Especificaciones
Dimensiones
- Lazada6 x 6
- Placa de enlace Altura0.5940 pulg.
- Placa de enlace Grosor0.0940 pulg.
- Longitud total10 pies
- Pasador Diámetro0.2340 pulg.
- Paso0.6250 pulg.
- Peso1.767 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- Recubrimiento de acabadoAcero al carbono
- Número de stock del fabricante9357
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoCadena de hojas
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Todas las cadenas de hojas PEER se utilizan comúnmente para aplicaciones de elevación y izado como, principalmente, en montacargas, carretillas elevadoras y elevadores de contenedores.
- Fabricado con placas y pasadores apilados.
- Las cadenas de hoja proporcionan alta resistencia y alta carga para aplicaciones de elevación.