Motion
1181-M50A

INSIZE USA
1181-M50A

1181-M50A
Artículo MI #04660024
No. Fabricante 1181-M50A
Precio1,386.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
1181-M50A

1181-M50A
Artículo MI #04660024
No. Fabricante 1181-M50A
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
Precio1,386.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de la mordaza exterior
    55 mm
  • Longitud total
    220 mm
  • Resolución
    0.0005 pulg., 0.01 mm
  • Ancho de la báscula
    16 mm

Detalles

  • Precisión
    ±0.04 mm
  • Tipo de batería
    SR44
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Incluye
    Batería de repuesto
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango de medición
    5 a 0.5 tpi, 5 a 50 mm
  • Conversión imperial métrica
    Conversión incluida
  • Rodillo para pulgar
    Incluye rodillo para pulgar

Descripción general

Descripción del fabricante
1181-M50A PINZA ELECTRÓNICA DE DIENTES DE ENGRANAJE