Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.0001 pulg.
- Diámetro de la cabeza18 mm
- Diámetro del husillo6.5 mm
Detalles
- Tipo de yunqueEsférico
- Salida de datosNinguna
- Contador digitalNinguna
- IncluyeLlave de ajuste del cero
- Medición máxima4 pulg.
- Tipo de mediciónMecánica
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima3 pulg.
- Tipo de husilloPlano
- Tipo de dedalTope de trinquete
- TipoCara esférica
- UPC_NO6928640355875