Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de la mordaza interior20.5 mm
- Profundidad de la mordaza exterior60 mm
- Longitud total389 mm
- Resolución0.0005 pulg., 0.01 mm
- Ancho de la báscula17 mm
Detalles
- Precisión±0.05 mm
- Tipo de bateríaSR44
- Tipo de visualizaciónLCD
- IncluyeBatería de repuesto
- MaterialAcero inoxidable
- Rango de medición0 a 12 pulg., 0 a 300 mm
- Conversión imperial métricaConversión incluida
- Rodillo para pulgarSin rodillo de pulgar