Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la base20 mm, 28 mm, 50 mm
- Longitud de la cuchilla100 mm
Detalles
- Ángulo de 45 gradosNo
- Bordes biselados o rectosBordes biselados, bordes rectos
- Recubrimiento de acabadoSimple
- IncluyeBorde recto cuadrado
- MaterialAcero inoxidable
- Número de piezas4
- Juego cuadradoJuego cuadrado
- Estilo cuadradoTricuadrado
- UPC_NO6928640318467
Descripción general
Descripción del fabricante
4702-1 JUEGO CUADRADO 5PCS
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad