Motion
7000119207

3M
7000119207

Cubitron™ Disco de rectificado de fibra - 4-1/2 pulg. Diámetro del disco, 7/8 pulg., eje de 22.22 mm, material abrasivo de cerámica con forma de precisión, material de respaldo de fibra, grano de 60 , color naranja
Artículo MI #04667034
No. Fabricante 7000119207
Precio8.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000119207

Cubitron™ Disco de rectificado de fibra - 4-1/2 pulg. Diámetro del disco, 7/8 pulg., eje de 22.22 mm, material abrasivo de cerámica con forma de precisión, material de respaldo de fibra, grano de 60 , color naranja
Artículo MI #04667034
No. Fabricante 7000119207

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg., 22.22 mm
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro total
    4.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    biselado, mezcla, desbarbado, biselado de bordes, biselado de bordes, acabado, áreas planas, extracción de juntas, extracción de compuertas, rectificado, rectificado pesado, rectificado a alta presión, moldeado de metales, extracción de material metálico, rectificado en ángulo recto, rectificado de láminas, rectificado de losas, extracción de material, acabado superficial, preparación de superficies, rectificado de soldaduras, extracción y acabado de soldaduras, extracción de soldaduras
  • Tipo de archivo adjunto
    Orificio central
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo cerrado
  • Color
    Naranja
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Orificio central
  • Número de grano
    60
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    60440229650
  • Número de Upc del fabricante
    00051141276533
  • Aplicación del material
    Todo metal, aluminio, acero al carbono, aleación exótica, metal, acero suave, acero inoxidable, acero, titanio
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • UPC_NO
    00051141276533

Descripción general

Descripción del fabricante
27653 DISCO DE FIBRA CUBITRON II 987C
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M El grano en forma de precisión mantiene los puntos súper afilados que cortan excepcionalmente rápido con menos presión
  • El mineral se enfría y la vida útil del disco es significativamente más larga, completando más piezas por disco y requiriendo menos cambios de disco
  • Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión
  • El soporte de fibra rígida y una fuerte unión de resina proporcionan durabilidad y resistencia a desgarros para aplicaciones pesadas como amolado o biselado de soldadura a alta presión
  • La ayuda de rectificado incorporada en el disco minimiza las temperaturas de rectificado para aleaciones sensibles al calor
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
Los clientes también compraron