Motion
7000119212

3M
7000119212

Cubitron™ Disco de rectificado de fibra: 5 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de soporte de fibra, grano 60 , color naranja
Artículo MI #04667035
No. Fabricante 7000119212
Precio10.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000119212

Cubitron™ Disco de rectificado de fibra: 5 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de soporte de fibra, grano 60 , color naranja
Artículo MI #04667035
No. Fabricante 7000119212

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Mezcla, biselado de bordes, áreas planas, extracción de compuertas, esmerilado pesado, moldeado de metales, extracción de material metálico, preparación de superficies, extracción y acabado de soldaduras, extracción de soldaduras, biselado, desbarbado, biselado de bordes, acabado, extracción de juntas, esmerilado, esmerilado a alta presión, esmerilado en ángulo recto, esmerilado de láminas, esmerilado de placas, extracción de material, acabado de superficies, esmerilado de soldaduras
  • Tipo de archivo adjunto
    Cambio rápido de TN
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo cerrado
  • Color
    Naranja
  • Tipo de acoplamiento de disco
    TN
  • Número de grano
    60
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • Número de stock del fabricante
    60440229742
  • Número de Upc del fabricante
    00051141276625
  • Aplicación del material
    Aleación exótica, titanio, todo metal, aluminio, acero al carbono, metal, acero suave, acero inoxidable, acero
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido
  • Número de orificios de vacío
    0
  • UPC_NO
    00051141276625

Descripción general

Descripción del fabricante
27662 DISCO DE FIBRA CUBITRON II 987C TONELADAS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M El grano en forma de precisión mantiene los puntos súper afilados que cortan excepcionalmente rápido con menos presión
  • El mineral se enfría y la vida útil del disco es significativamente más larga, completando más piezas por disco y requiriendo menos cambios de disco
  • Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión
  • El soporte de fibra rígida y una fuerte unión de resina proporcionan durabilidad y resistencia a desgarros para aplicaciones pesadas como amolado o biselado de soldadura a alta presión
  • La ayuda de rectificado incorporada en el disco minimiza las temperaturas de rectificado para aleaciones sensibles al calor