Motion
60-2
Eslabón de conexión - 60 / 3/4 en paso
Artículo MI #04670204
No. Fabricante 60-2
Precio37.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón de conexión - 60 / 3/4 en paso
Artículo MI #04670204
No. Fabricante 60-2
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
Su precio$37.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.080 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Lambda
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    50
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039863416

Descripción general

Descripción del fabricante
60-2 TIPO CLIP DE RESORTE DE ENLACE CÓNICO C-LAMBDA