Motion
KGXO16-PP
Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal - Serie KGXO, cojinete de bolas, diámetro de eje de 1.0000 in
Artículo MI #04671178
No. Fabricante KGXO16-PP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal - Serie KGXO, cojinete de bolas, diámetro de eje de 1.0000 in
Artículo MI #04671178
No. Fabricante KGXO16-PP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho general
    2.6250 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg.

Detalles

  • URL de origen de datos
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de carcasa
    Cojinete de bolas
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +176 °F
  • Serie
    KGXO
  • UPC_NO
    035373372560

Descripción general

Descripción del fabricante
KGXO16-PP-CL
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good