Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total80 mm
- Diámetro del mango10 mm
- Profundidad de roscado34 mm
- Rosca Longitud18 mm
- Tamaño de la roscaM10 x 1.5
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoCuello extendido
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad PM
- Número de Canales3
- SerieE001
- Estilo de toqueMacho de roscar de punta en espiral
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH6
- Rosca estándarSistema métrico grueso